※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISシャックル M級 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25915385 品番JSB24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品、JISタイプ トラスコ品番338-0258 質量(kg)2.5 黒(メッキなし) 寸法L(mm)96 基本使用荷重(t)3.6 寸法t(mm)24 寸法D(mm)62 寸法B(mm)39 寸法d1(mm)31 寸法d3(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする