※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25915394
品番
JSB24G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様
ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品、JISタイプ
トラスコ品番
135-6426
質量(kg)
2.5
寸法L(mm)
96
基本使用荷重(t)
3.6
寸法t(mm)
24
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
39
寸法d1(mm)
31
寸法d3(mm)
30
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。