※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤースリング
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25915446
品番
JTWR12X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
仕様
219条段落とし、フレミッシュ加工
トラスコ品番
851-6660
材質
ロープ:炭素綱
質量(kg)
3.2
長さ(m)
6
全長(m)
6
ワイヤー径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイ寸法(mm)
240×120
注意
※1本吊りでは使用しないでください。