※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25915455 品番 JTWR6X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 トラスコ品番851-6682 材質ロープ:炭素綱 質量(kg)0.19 長さ(m)1 使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り) 全長(m)1 ワイヤー径(Φmm)6 端末仕様両端アイ RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)160×80
注意
※1本吊りでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする