曜日別特売
KMD40C テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテック 25915647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMD40C テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテック 25915647
KMD40C テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテック 25915647
KMD40C テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテック 25915647
KMD40C テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテック 25915647
KMD40C テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテック 25915647

テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25915647品番KMD40C
参考基準価格(税別)¥492,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。
ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。

用途
ワークの表面残留磁気の除去に。
ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。
トラスコ品番107-7384幅(mm)400高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100電源コード(m)2有効幅(mm)脱磁:280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする