※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

限界栓ゲージ H7(工作用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25915744 品番 LP31-H7
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。

用途穴径の検査に。 トラスコ品番868-1682 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 規格寸法(mm)31
注意
※特殊サイズ対応不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする