※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
捻込シャックル 電気
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25916207
品番
NGS8E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。
仕様
並シャックル、電気メッキ品
トラスコ品番
753-1613
材質
スチール
質量(kg)
0.05
寸法L(mm)
33
ねじ径
W5/16
基本使用荷重(t)
0.23
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
17
寸法d1(mm)
8
寸法d3(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。