※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの スリーブ・ロック
サーキュラースリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25916374
品番
P-977
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。
BYP-20C×1個入りです。
用途
ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
付属品
L型レンチ、イモネジ
仕様
BYP-20C×1個入
トラスコ品番
320-4154
材質
真鍮(C3604)
質量(g)
14
寸法A(mm)
16
適合ロープ径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応