PAK371 ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー ピグ 25916417 PAK371 ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー ピグ 25916417

ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25916417 品番 PAK371
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

少量の液体容器からの垂れ落ちや、作業台の上の漏洩を防ぎます。
トレー(本体)はドレン付きで、内部に溜まった液体を容易に排出することができます。
耐薬品性にすぐれたポリエチレン製です。
半透明のトレー(本体)は、内部の液体を容易に確認することができます。

用途
少量の液体容器の漏洩対策に。
実験室や研究室に。
トラスコ品番805-1705 材質ポリエチレン サンプ:白 格子板:黒 高さ(mm)99 奥行(mm)305 容量(L)5.7 間口(mm)422 耐荷重(kg)45 静荷重(kg)最大45 最大動荷重(kg)45
注意
※60℃以上の液体には使用しないでください。
※全ての薬品に対応するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする