マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
ソフトスリング用RHフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25916636
品番
RH-1-10
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。
チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途
ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。
トラスコ品番
183-1220
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.4
色
紫
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
19
基本使用荷重(t)
0.8
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
24
寸法B1(mm)
8
寸法G(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応