01-16-0059 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 25916696

スーパーオイルポンプキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット適合車種6Vモンキー・ゴリラ注文コード25916696品番01-16-0059
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。

付属品クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mmセット内容オイルポンプASSY.、オイルポンプボディガスケット、フラットスクリュー(5×10) 4個、パンスクリュー(6×16) 2個・(6×22) 1個フレームZ50J-1300017~1805927適合車種6Vモンキー・ゴリラ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※Z50J-1000001~1195595までの車両につきましては遠心クラッチのアウター部にオイルポンプが接触する為、取付け出来ません。
※クランクケースのオリフィス部を必ず加工する必要があります。加工方法は説明書に記載しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする