ファイバー折尺(CM)1M×5折

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25916766 品番 DT-FOJ-YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです!
選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。
90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。

全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3 質量(g)60 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25916766
2021-09-10
用途:
畑作業・竹の寸法切り・その他計測
その他業種

フアイバー制は木製より使いやすい 2m物はシナルので扱いづらい

1人が参考にしています
対象商品:
25916748
2019-08-04
用途:
鉄筋の割付け

安いので購入したが、ちょっとしなるとすぐ折れる。
1ヶ月で3個折れた。
ファイバーは入って無く、ただのプラスチックなので折れやすい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折尺の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_2/
2023-03-16

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする