ブルードレープ(穴あき・テープ付き) RBDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 25916792 品番 RBD66H3TN
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

吸水性に優れており、ソフトな風合いです。

寸法(縦×横)(mm)600×600 穴径(Φmm)30 アズワン品番0-1119-25 仕様EOG滅菌済(個包装) タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 穴の形状円穴中央 素材レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B1X10001000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする