※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスカットワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25916828 品番SC1X30
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。

トラスコ品番808-7233 材質ステンレス製 質量(g)150 長さ(m)30 ワイヤー径(Φmm)1 ロープ径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする