アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
漢道 チップソー(組刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃数
60
注文コード
25916836
品番
190×60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
4:1の組刃で切れにくい集成材・合板も軽くきれいに切れます!
刃数
60
穴径(Φmm)
20
外径×刃厚×穴径(mm)
190×1.6×20
用途
造作用
仕様
ブラックフッ素コーティング
タイプ
両側面研磨刃
適合材
合板