※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165X56P アイウッド 大棟梁チップソー 6:1組刃 アイウッド 25916854 165X56P アイウッド 大棟梁チップソー 6:1組刃 アイウッド 25916854

アイウッド 大棟梁チップソー 6:1組刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃数56 注文コード25916854 品番165X56P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は刃数など3種類から選べます 他の種類を見る

6:1の組刃で今まで切りにくかった構造用合板・集成材をラクラク切断!
最高級チップ採用で耐久性抜群。ブラックフッ素コーティング仕様でスムーズ切断。
最新型レーザースリットで環境にやさしい低温型。

刃数56 穴径(Φmm)20 外径×刃厚×穴径(mm)165×1.5×20 用途構造用合板・集成材・硬木用 仕様ブラックフッ素コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする