※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
1本吊りチェンスリングセット L=1.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25917230
品番
TA1-EKN-13
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
1本吊り用のチェーンスリングです。
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用。
仕様
外れ止め金具付
トラスコ品番
114-8079
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
8.88
タイプ
1本吊り
寸法d(mm)
(スリングフック)57
基本使用荷重(t)
5.2
寸法e(mm)
(スリングフック)28
寸法s(mm)
(スリングフック)38
寸法c(mm)
(スリングフック)42
寸法g(mm)
(スリングフック)44
寸法f(mm)
(スリングフック)19
寸法p(mm)
(スリングフック)166
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
13
有効長l(m)
1.5
マスターリンク寸法a(mm)
95
マスターリンク寸法b(mm)
22