※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
1本吊りチェンスリングセット L=1.5m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25917248
品番
TA1-EKN-6
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1本吊り用のチェーンスリングです。
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用。
仕様
外れ止め金具付
トラスコ品番
114-8076
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.97
タイプ
1本吊り
寸法d(mm)
(スリングフック)33
基本使用荷重(t)
1.1
寸法e(mm)
(スリングフック)17
寸法s(mm)
(スリングフック)20
寸法c(mm)
(スリングフック)25
寸法g(mm)
(スリングフック)22.5
寸法f(mm)
(スリングフック)10.5
寸法p(mm)
(スリングフック)93
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
6
有効長l(m)
1.5
マスターリンク寸法a(mm)
70
マスターリンク寸法b(mm)
14