※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
2本吊りチェンスリングセット L=1.5m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25917309
品番
TA2-EKN-8
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
2本吊り用のチェーンスリングです。
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用。
仕様
外れ止め金具付
トラスコ品番
114-8082
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
6.1
タイプ
2本吊り
寸法d(mm)
(スリングフック)38
基本使用荷重(t)
2.8
寸法e(mm)
(スリングフック)17
寸法s(mm)
(スリングフック)23
寸法c(mm)
(スリングフック)26
寸法g(mm)
(スリングフック)28
寸法f(mm)
(スリングフック)13
寸法p(mm)
(スリングフック)109
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
8
有効長l(m)
1.5
マスターリンク寸法a(mm)
80
マスターリンク寸法b(mm)
17
チェーン線径(mm)
8