※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床養生材”ベストボード”

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25917774 品番YB006
参考基準価格(税別)¥4,286 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

非常に丈夫で耐久性に優れています。
繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。
対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水洗いできます。
水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。

用途
建築・工場・引越し現場の床・廊下に。
選挙投票所の床養生に。
トラスコ品番103-9263 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(kg)1.7 ブルー 長さ(m)1.82 幅(m)0.91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
路上でのジャッキアップで活用

家の前の路上は路面が結構荒く、ガレージジャッキでリフトアップの際ジャッキの車輪がうまく動きません。なのでガレージジャッキの下に養生ベストボードを敷くことでスムーズにジャッキを動かすことができました。この製品は屋外使用の素材で耐荷重性も十分あり大きさも丁度良かったです。良い商品を見つけたと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする