TTR-75R0 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット) 25917939 TTR-75R0 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット) 25917939 TTR-75R0 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット) 25917939

結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード25917939 品番TTR-75R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。
必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。

用途電線、ケーブル固定、結束 トラスコ品番124-8211 材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 長さ(m)22.8 使用温度範囲(℃)-18〜104 引張強度(N)178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする