ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25918124 品番 SL-LED40M-E
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。
仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。
直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。
保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。

用途連結ライトの端末用ライトです。 付属品H-50×2 トラスコ品番182-7264 幅(mm)Φ53 全長(mm)1302 奥行(mm)連結用端末 電源(V)AC100 消費電力(W)15 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×1302 光源色色温度5500K 本体寸法(mm)幅Φ53 明るさ(Lm)2270 演色指数(Ra)80
注意
※強い衝撃を与えるとLED管が破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする