かんたん成端モジュラープラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード25918140 品番FP6X88MTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。
最大20回再成端可能です。
TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。

用途
CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。
付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1 トラスコ品番129-2271 材質ポリカーボネイト 黒/青 タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル 種類カテゴリ5e・6・6A 使用温度範囲(℃)-10〜65 適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル プラグタイプRJ45

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする