※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 接続口径R1/2 注文コード25918228 品番12-04M-V
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は適合チューブ外径・接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。

用途冷却水配管用。 トラスコ品番129-7162 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 接続口径R1/2 全長(mm)26.1 適合チューブ外径(Φmm)12 六角対辺(mm)21.0 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用水(圧縮空気) 流体温度(℃)0〜200 耐圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする