※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8×8×8
8×8×8
10×10×10
12×12×12
適合チューブ外径D(Φmm)
8×8×8
8×8×8
10×10×10
12×12×12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25918377
品番
8-00UTB-V
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途
冷却水配管用。
トラスコ品番
129-8732
材質
本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
適合チューブ外径(Φmm)
8×8×8
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)
0~200
適合チューブ外径D(Φmm)
8×8×8
サイズ(mm)
28.6×42.4
外径(mm)
15.0
RoHS指令(10物質対応)
対応