BOSCH(ボッシュ)
両頭ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
1セット(10本)
1セット(5本)
全長(mm)
150
65
110
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
25918815
品番
2608522407
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐久性50%アップ(メーカー比)しました。
充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。
用途
ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。
仕様
先端マグネットあり
トラスコ品番
136-0833
セット内容
PH2 150mm X 5本
材質
S2合金工具鋼(HRC62)
全長(mm)
150
色
黒
対辺(mm)
6.35
硬度
HRC62
硬さ
HRC62
塗装色
黒
刃先
PH2
ボール(mm)
溝:13
マグネット
有
シャンク径(mm)
6.35
入数(本)
5