リス
リスの 掃除用具
リスの チリトリ
チリトリ み
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25918928
品番
RTM-S-G
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐衝撃性素材を使用し、現場使用に耐え得る強度です。
用途
建築、土木の現場作業に。
トラスコ品番
146-2405
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
440
色
グリ-ン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
410
縦(mm)
410
横(mm)
440
繰り返し・詰め替え
対応