PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
OptiCam[[TM上]]研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
25919226
品番
FLCCLIPBL-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。
用途
シンプレックスからデュプレックスへの変換。
仕様
ブーツ:なし
トラスコ品番
145-4804
長さ(mm)
10.3
色
黒
高さ(mm)
10.3
タイプ
LCデュプレックスクリップ
使用温度範囲(℃)
-10〜60
縦(mm)
7.9
横(mm)
12.6
減衰量(dB)
反射:なし
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表