商品画像1

TF-45 ”ジェットブラックヤスリ” エンジニア 25919314 TF-45 ”ジェットブラックヤスリ” エンジニア 25919314 TF-45 ”ジェットブラックヤスリ” エンジニア 25919314 TF-45 ”ジェットブラックヤスリ” エンジニア 25919314 TF-45 ”ジェットブラックヤスリ” エンジニア 25919314 TF-45 ”ジェットブラックヤスリ” エンジニア 25919314

”ジェットブラックヤスリ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25919314 品番TF-45
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。
平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。
アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。

用途
アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。
アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。
トラスコ品番146-0033 材質炭素鋼 形状三角 全長(mm)325 タイプ中目 刃長(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃物や金型など高硬度な金属は本製品では研削しないで下さい。

商品説明動画

凄まじい切れ味、『ジェットブラックヤスリ〜TF11〜13・21〜23〜』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする