FPUD6X88MTG RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 25919339 FPUD6X88MTG RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 25919339 FPUD6X88MTG RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 25919339 FPUD6X88MTG RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 25919339

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 25919339 品番 FPUD6X88MTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カンタン成端プラグの新ラインナップです。
入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。
カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
最大20回の再成端が可能です。

用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。 トラスコ品番157-3942 タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ 種類カテゴリ5e・6・6A 使用温度範囲(℃)-40〜75 適合ケーブル22〜26 AWG プラグタイプRJ45

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする