TCBINX7240 NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm ニューレジストン 25919987 TCBINX7240 NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm ニューレジストン 25919987 TCBINX7240 NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm ニューレジストン 25919987 TCBINX7240 NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm ニューレジストン 25919987

NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25919987 品番 TCBINX7240
参考基準価格(税別)¥4,977 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。 仕様最高使用回転数(rpm):50000 トラスコ品番161-5363 軸径(Φmm)3 形状球(イノックスカット) 全長(mm)38 タイプロー付 軸長(mm)32.6 刃長(mm)5.4 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする