ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー ツクシイノックスカット(6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25920084
品番
TCBINX9700
参考基準価格(税別)
¥8,328
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼に。
仕様
最高使用回転数(rpm):35000
トラスコ品番
161-3917
材質
超硬
軸径(Φmm)
6
形状
ツクシ(イノックスカット)
全長(mm)
70
タイプ
ロー付
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。