TCBSTL7400 超硬バー 球スチールカット(6mm) ニューレジストン 25920319 TCBSTL7400 超硬バー 球スチールカット(6mm) ニューレジストン 25920319 TCBSTL7400 超硬バー 球スチールカット(6mm) ニューレジストン 25920319 TCBSTL7400 超硬バー 球スチールカット(6mm) ニューレジストン 25920319

超硬バー 球スチールカット(6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25920319 品番 TCBSTL7400
参考基準価格(税別)¥5,617 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、鋳鉄に。 仕様最高使用回転数(rpm):50000 トラスコ品番161-5479 軸径(Φmm)6 形状球(スチールカット) 全長(mm)50 タイプ超硬 軸長(mm)44.6 刃長(mm)5.4 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする