JOB Master
JOB Masterの ヘッドライト
JOB Masterの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト USB充電式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25920879
品番
JHD500R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
最大明るさ500ルーメンです。
ヘッド部&後部バッテリーが軽量・コンパクトです。
マグネット充電式採用(充電ジャック部は完全防塵・防水仕様で故障や不良が起きにくい!)。
用途
暗い場所での作業や夜の工事に。
付属品
専用リチウムイオン電池、布バンド、マグネットUSBケーブル、一体型配線止めヘルメットクリップ
トラスコ品番
176-5537
幅(mm)
37
高さ(mm)
36
奥行(mm)
31
電源
リチウムイオン電池
光源
最新高輝度チップタイプ白色LED搭載
明るさ(Lm)
最大500
防水保護等級
IP64
照射距離(m)
最大約300
点灯時間(時間)
最大8(500ルーメン時)
照射角度(°)
75
注意
※市販のACアダプターをお使いの際は、5V1Aのものをお使いください。