L80-5 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920888

L80-5 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920888
L80-5 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920888
L80-5 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920888
L80-5 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920888
L80-5 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920888

アルミ製踏台L-80型(上枠付)

(4件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
ステップ数(段)5
天板高さ(m)1.07
全高(m)1.68
内容量1台注文コード25920888品番L80-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

上枠付きで最上段も安定感抜群です。
ステップ幅130mmの幅広タイプです。
最大使用質量150kgの強力タイプです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。天板高さ(m)1.07収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×270×1840質量(kg)5.3踏ざん踏面幅(mm)130材質(本体)アルミ踏ざん間隔(mm)220全高(m)1.68最大使用質量(kg)150ステップ数(段)5天板寸法(幅×奥行)(mm)250×270設置寸法(幅×奥行)(mm)480×1010
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25920897
2025-09-23
用途: エアコンクリーニングなど高所で作業する時
JOATサービス業

5段じゃとどかない所があるかも?と思い6段を買いました。ほとんどの家庭のエアコンまでカバー出来ると思います。後、軽い!それにつきます。

対象商品 : 25920906
2025-08-04
用途: 高い場所の清掃に
株式会社 平静卸売・小売業

高い位置にあるエアコン、ファンやかべの清掃にちょうど良い高さでつかいやすい

対象商品 : 25920915
2024-09-07
用途: 平屋の屋根の雨樋清掃

平屋の屋根の雨樋の清掃に使っています。枯れ葉が多く溜まるので大変重宝します。安定感があり階段のステップの奥行もあるので登りやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25920888
2023-10-06
用途: 軽作業

今まで使用していた踏み台の買い替えです。設置時にカタついていましたが、実際に乗るとカタつかなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする