アルミ製踏台L-80型(上枠付)

(4件のレビュー)
地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25920915 品番 L80-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

上枠付きで最上段も安定感抜群です。
ステップ幅130mmの幅広タイプです。
最大使用質量150kgの強力タイプです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.72 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×140×2550 質量(kg)8.7 踏ざん踏面幅(mm)130 用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。 材質(本体)アルミ 踏ざん間隔(mm)220 全高(m)2.33 最大使用質量(kg)150 ステップ数(段)8 天板寸法(幅×奥行)(mm)250×270 設置寸法(幅×奥行)(mm)560×1470
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25920897
2025-09-23
用途:
エアコンクリーニングなど高所で作業する時
JOAT 様 (サービス業)

5段じゃとどかない所があるかも?と思い6段を買いました。ほとんどの家庭のエアコンまでカバー出来ると思います。後、軽い!それにつきます。

対象商品:
25920906
2025-08-04
用途:
高い場所の清掃に
株式会社 平静 様 (卸売・小売業)

高い位置にあるエアコン、ファンやかべの清掃にちょうど良い高さでつかいやすい

対象商品:
25920915
2024-09-07
用途:
平屋の屋根の雨樋清掃

平屋の屋根の雨樋の清掃に使っています。枯れ葉が多く溜まるので大変重宝します。安定感があり階段のステップの奥行もあるので登りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25920888
2023-10-06
用途:
軽作業

今まで使用していた踏み台の買い替えです。設置時にカタついていましたが、実際に乗るとカタつかなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする