折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25921046 品番 CFS42NR-B
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します。
蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です。
伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です。

容量(L)42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)495×340×325 ブルー 折りたたみ時高さ(mm)96 仕様スライドロックフタ付 トラスコ品番149-3415 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.7 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)495×340×325 最大積載量(kg)15 最大積載荷重(kg)15 適合コンテナCFS32NR-B 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)458×309×295 名入れなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする