PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の 差込型(タブ端子)圧着端子
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
トラスコ品番
167-6199
注文コード
25921080
品番
DNFR14-205B-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲AWG・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。
通常の圧着工具で圧着できます。
用途
銅線の接続に。
トラスコ品番
167-6199
材質
本体:真鍮、被覆:ナイロン
全長(mm)
16.0
色
青
外径(Φmm)
9.1
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
適合サイズ
タブ:.205/.187×.032
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5〜2.5
絶縁体外径(Φmm)
最大3.9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表