SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 除電器(静電気除去装置)
SCSの ブロア型
エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25921116
品番
966-II
参考基準価格(税別)
¥107,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。
場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
用途
電子部品の製造および実装工程での除電に。
パーツフィーダー内のパーツの除電に。
場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。
トラスコ品番
256-5272
幅(mm)
87.2
高さ(mm)
50.7
奥行(mm)
18
電源(V)
DC24
使用空気圧力(MPa)
0.05〜0.6
消費電流(mA)
100
除電方式
直流方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※SCSエアーイオナイザー 966-II本体単体では使用できません。
※必ずオプションのノズル/チューブ/パイプと組み合わせて使用してください。