ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付砥石
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
25921159
品番
GRA32-6OX-10
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
面粗度を上げる、磨く作業に適しています。
塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途
超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。
樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
167-4803
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
17
粒度
(#)320
軸長(mm)
30
適合材
ガラス
外径(mm)
6.0