ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付砥石
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
25921186
品番
GRB12-2UN-5
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
球形です。
ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途
精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。
ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
167-6355
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
2
粒度
(#)120
軸長(mm)
50
外径(mm)
2.0