弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 25921195 品番 GRB12-3UN-5
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

球形です。
ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。

用途
精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。
ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
仕様最高使用回転数(rpm):50000 トラスコ品番167-4799 軸径(Φmm)3 幅(mm)3 粒度(#)120 軸長(mm)50 外径(mm)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする