弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25921247 品番 GRD300-4
参考基準価格(税別)¥2,087 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。
高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。
残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。

用途
軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番167-3285 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 粒度(#)3000 軸長(mm)30 外径(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする