曜日別特売
GLM30 レーザー距離計 GLM30 BOSCH(ボッシュ) 25921298

レーザー距離計 GLM30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
25921298
品番
GLM30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

最も簡単なプロスペックレーザー距離計
携帯に便利な、現場仕様の軽量スリムボディ
シンプルな距離測定に特化しているので操作が簡単
液晶バックライト付き大型液晶ディスプレー

仕様
自動電源オフ:約5分(連続測定時を除く)
質量(g)
90(乾電池含)
使用温度範囲(℃)
‐10~50
出力
1mW以下(クラス2)
電源
単4アルカリ乾電池 X 2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×105×24
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
測定単位
1mm
測定範囲(m)
0.15~30
防塵防水性能
IP54(電池収納部を除く)
保管温度範囲(℃)
‐20~70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする