※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの ドリル
フィッシャーの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
フィッシャーの コンクリートドリル
集塵ビット FHD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25921387
品番
546598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。
用途
コンクリートへの穴あけ作業に。
トラスコ品番
167-9354
適合機種
SDSPlus
全長(mm)
380
有効長(mm)
250
刃径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途、掃除機が必要です。