MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 手研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 手作業ブラシ
MRA(ムラキリアルアドバンス)の チューブブラシ
バリ取りチューブブラシ ボール型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(mm)
9
注文コード
25921658
品番
MRA-TB0925200120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
外径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
正回転・逆回転で使用可能です。
用途
裏バリ取り、クロスホールのバリ取り用。
仕様
最高使用回転数(rpm):1200
トラスコ品番
160-8928
軸径(Φmm)
6
形状
ボール
粒度
(#)120
全長(mm)
225
軸長(mm)
200
適合内径(Φmm)
7〜8
毛材
研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド
ブラシ長(mm)
25
外径(mm)
9
線径(mm)
0.6