MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 手研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 手作業ブラシ
MRA(ムラキリアルアドバンス)の チューブブラシ
バリ取りチューブブラシ ボール型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25921780
品番
MRA-TB2330200120
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
正回転・逆回転で使用可能です。
用途
裏バリ取り、クロスホールのバリ取り用。
仕様
最高使用回転数(rpm):2400
トラスコ品番
160-8942
軸径(Φmm)
6
形状
ボール
粒度
(#)120
全長(mm)
230
軸長(mm)
200
適合内径(Φmm)
15〜22
毛材
研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド
ブラシ長(mm)
30
外径(mm)
23
線径(mm)
0.6