※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の デプスゲージ
ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25921877
品番
E-RD5FW
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。
送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品
USB受信機:USB-K1
トラスコ品番
364-4463
全長(mm)
145
測定範囲(mm)
0〜50
電源(V)
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)
±0.02
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
80
ロッド径(Φmm)
ロッド径2 / 先端径4
メーカー商品コード
170207