サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED点灯チェッカー LC-LED1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25921904
品番
57501
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電池駆動ながら長時間使用できるので、製造ラインなどでも使用できます。
用途
LEDの導通チェックや極性の確認に。
トラスコ品番
193-5111
材質
本体:CEM-3、保護キャップ:PVC
外寸法・幅(mm)
17
外寸法・高さ(mm)
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
150