ハート光学
ハート光学の アイケア
ハート光学の 老眼鏡
メガネの上からリーディンググラス オーバーグラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
度数
+1.00
注文コード
25921955
品番
OVR01+1.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
度数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
眼鏡の掛け替え不要。そのまま眼鏡の上に掛けるだけ。
度数
+1.00
用途
お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。
長さ(mm)
(ツル)125
質量(g)
40
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
レンズサイズ(mm)
横60×縦12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器